Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 07630-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, diametru ancorare 5/8 inch, 316Ss, 25 buc | CG6MLJ 448L91

DEWALT 07630-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, diametru ancorare 5/8 inch, 316Ss, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MLJ Model: 07630-PWRCrucea Ref: 448L91

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€821.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei3 1 / 2 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2 3 / 4 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate316
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Forfecare finală (Lb.)11,900 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,900
Tensiunea finală (lbs.)9,860 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8,300
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.113
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07630-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, diametru ancorare 5/8 inch, 316Ss, 25 buc.
€821.52 /ambalaj