Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 09340-PWR Ancoră de fixare, 3/8 inch diametru, oțel carbon 1008, 50PK | CG6MMR 453G57

DEWALT 09340-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MMR Model: 09340-PWRCrucea Ref: 453G57
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
€401.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă630
Tensiune admisibilă1015
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei1 5 / 16 "
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.3 / 8 în
Dimensiunea burghiului5 / 8 în
Instrumente de acționare453G63, 453G68
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1 în
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3/8 "-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,145
Tensiunea finală (lbs.)5,085 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 09340-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.
€401.79 /ambalaj