Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 09360-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK | CG6MMY 453G59

DEWALT 09360-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 5/8 inch, oțel carbon 1008, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MMY Model: 09360-PWRCrucea Ref: 453G59
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
€501.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă1,280
Tensiune admisibilă2100
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei2"
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.5 / 8 în
Dimensiunea burghiului1 în
Instrumente de acționare453G65, 453G70
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii2 1/4 in
Adâncimea firului1"
Dimensiune de filet5/8 "-11
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6,400
Tensiunea finală (lbs.)10,500 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9,410

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 09360-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 5/8 inch, oțel carbon 1008, 25 buc.
€501.29 /ambalaj