Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcător mobil USB PD DEWALT 141 9009 DW2 4 porturi, 60W, 100V-240AV - 1.4A 50/60 Hz, 4 conectori de ieșire, USB | CP3REY 798J33

DEWALT 141 9009 DW2 Încărcător mobil USB PD cu 4 porturi, 60 W, 100 V-240 AV - 1.4 A 50/60 Hz, 4 conectori de ieșire, USB

În stoc
Articol: CP3REY Model: 141 9009 DW2Crucea Ref: 798J33

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€86.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUSB încărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Încărcător USB DEWALT 131 0849 DW2 NeverBlock pentru șantier de lucru cu 2 porturi, 100V-240AV - 1.4A 50/60 Hz | CP3PAJ 798J31 131 0849 DW2USB încărcător€43.55
DEWALT 131 9872 DW2 Încărcător USB PD pentru șantier, 1 port, 30 W, 100 V-240AV - 1.4 A 50/60 Hz, 1 conectori de ieșire, USB | CP3PJU 798J30 131 9872 DW2Încărcător€64.86
Încărcător DEWALT 131 0851 DW2 Worksite USB PD, 2 porturi, 49.5 W, 100 V-240 AV - 1.4 A 50/60 Hz, 2 conectori de ieșire | CP3PJV 798J29 131 0851 DW2Încărcător€83.56
Încărcător USB PD DEWALT 141 0475 DW2 față cu 5 porturi/ bancheta din spate, 18 W, 12 V-24 VDC, 5 conectori de ieșire, negru/galben | CP3REW 798J32 141 0475 DW2USB încărcător€106.15
Încărcător mobil USB DEWALT 141 9008 DW2 cu 2 porturi, 4.8 A, 100 V-240 AV - 1.4 A 50/60 Hz, 2 conectori de ieșire, USB | CP3REX 798J34 141 9008 DW2USB încărcător€46.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 141 9009 DW2 Încărcător mobil USB PD cu 4 porturi, 60 W, 100 V-240 AV - 1.4 A 50/60 Hz, 4 conectori de ieșire, USB
€86.24 /unitate