Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6930SD-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru, oțel carbon, 50PK | CG6MNM 448L12

DEWALT 6930SD-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru, oțel carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MNM Model: 6930SD-PWRCrucea Ref: 448L12
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
€544.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare2 1 / 2 "
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8,030
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,905

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7395
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6930SD-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru, oțel carbon, 50 buc.
€544.38 /ambalaj