Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6950SD-PWR Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 15PK | CG6MNX 448L21

DEWALT 6950SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 15 buc.

În stoc
Articol: CG6MNX Model: 6950SD-PWRCrucea Ref: 448L21
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
€455.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei3 1 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare3"
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,850
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,155

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6950SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 15 buc.
€455.66 /ambalaj