Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6954SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 10PK | CG6MNZ 448L23

DEWALT 6954SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6MNZ Model: 6954SD-PWRCrucea Ref: 448L23
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
€519.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei5 1 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru7 / 8 "
Min. Încorporare3"
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)23,575
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6954SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 10 buc.
€519.03 /ambalaj