Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MALCO VFN2 Vinil Gard Crestator 3/4 In | AE4HQA 5KNW2

MALCO VFN2 Crestătură pentru gard de vinil 3/4 in

În stoc
Articol: AE4HQA Model: VFN2Crucea Ref: 5KNW2
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
€267.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrestator pentru gard de vinil
ConstrucţieOțel tratat termic
Acțiune de tăiereFilele cu panglică
Lungimea de tăiere7 / 8 "
Manipulați culoareaRoșu / negru
Design mânerSoft-touch w / insert antiderapant
Tip mânerSoft-touch w / insert antiderapant
Adâncimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOțel tratat termic
Număr de bucați1
Lungime totală9"
Zăvor de siguranțăDa
TipPichet / șină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiPreț
MALCO VFN1 Vinil Gard Crestator 1/2 In | AE4HPZ 5KNW1 VFN11 / 2 "€255.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO VFN2 Crestătură pentru gard de vinil 3/4 in
€267.99 /unitate