Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 7717HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel carbon, 50 buc | CG6MPH 448L31

DEWALT 7717HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MPH Model: 7717HD5-PWRCrucea Ref: 448L31
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
€248.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOtel carbon
Încorporarea în beton1 3 / 4 "
Finisaj de fixareGalvanizat
finalizareaGalvanizat
CalitateCarbon mediu
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru5 1 / 4 "
Min. Încorporare1 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului5 1 / 2
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală (Lb.)3,925 lbs.
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3,925
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,925
Tensiunea finală (lbs.)6,320 lbs.
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3,965
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,580
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 7717HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel carbon, 50 buc.
€248.57 /ambalaj