Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu DEWALT DW1120 Hss 5/16 inch oxid negru | AF8PJW 29EG24

DEWALT Burghiu DW1120 Hss 5/16 inch oxid negru

În stoc
Articol: AF8PJW Model: DW1120Crucea Ref: 29EG24
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
€9.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.3125 "
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Adâncimea găurii (în)3-3 / 16
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală4.5 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalNumăr de bucațiLungime totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
DEWALT DW1176 Set burghie HSS asortate oxid negru | AF8PJT 29EG21 DW1176-16--1€46.42
DEWALT DW1162 Set burghie HSS asortate oxid negru | AF8PJV 29EG23 DW1162-14--1€41.36
Burghie DEWALT DW1122 Hss 11/32 inch oxid negru | AF8PJX 29EG25 DW11220.3438 "-4.75 "11 / 32 "1€12.95
Burghie DEWALT DW1104 Hss 1/16 inch oxid negru Pk2 | AF8PKC 29EG30 DW11040.0625 "-1.875 "1 / 16 "2€6.45
Burghie DEWALT DW1105 Hss 5/64 inch oxid negru Pk2 | AF8PKD 29EG31 DW11050.0781 "-2"5 / 64 "2€6.61
Burghie DEWALT DW1106 Hss 3/32 inch oxid negru Pk2 | AF8PKE 29EG32 DW11060.0938 "-2.25 "3 / 32 "2€7.05
Burghie DEWALT DW1107 Hss 7/64 inch oxid negru Pk2 | AF8PKF 29EG33 DW11070.1094 "-2.625 "7 / 64 "2€7.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Burghiu DW1120 Hss 5/16 inch oxid negru
€9.30 /unitate