Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1127 Burghiu Hss 27/64 inch oxid negru | AF8PKA 29EG28

DEWALT Burghiu DW1127 Hss 27/64 inch oxid negru

În stoc
Element: AF8PKA Model: DW1127Crucea Ref: 29EG28
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
€19.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.4219 "
Dimensiunea burghiului27 / 64 "
Adâncimea găurii (în)3-15 / 16
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală5.375 "
Mărimea27 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.43
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
Burghiu DEWALT DW1309 9/64 | AD9AGB 4NX40 DW1309---1€7.84
Burghiu DEWALT DW1314 7/32 | AD9AGC 4NX45 DW1314---1€12.50
Burghiu DEWALT DW1320 5/16 | AD9AGD 4NX48 DW1320---1€20.24
Burghiu DEWALT DW1324 3/8 | AD9AGE 4NX49 DW1324---1€29.77
Burghiu DEWALT DW1332 1/2 | AD9AGF 4NX51 DW1332---1€49.65
Burghiu DEWALT DW2722 1/8 | AF2RCU 6XG77 DW2722---2€9.00
Set burghie din oțel de mare viteză DEWALT DW1177, finisaj cu oxid negru - 20 buc | AF8PJU 29EG22 DW1177---1€77.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Burghiu DW1127 Hss 27/64 inch oxid negru
€19.52 /unitate