Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set burghie din oțel de mare viteză DEWALT DW1177, finisaj cu oxid negru - 20 buc | AF8PJU 29EG22

DEWALT DW1177 Set burghie din oțel de mare viteză, finisaj cu oxid negru - 20 buc

În stoc
Articol: AF8PJU Model: DW1177Crucea Ref: 29EG22
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
€77.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Număr de bucați20
Dimensiuni1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS8207502055

Detalii produs:

    • Burghie cu design web conic, oferind durabilitate extremă și rezistență la rupere
    • Ideal pentru plastic, lemn și metal
    • Construcție cu caneluri parabolice cu acoperire neagră și aurie pentru rezistență suplimentară a bitului și protecție excelentă împotriva ruginii și, respectiv, la uzură
    • Sistemul cu puncte de împărțire de 135 de grade permite o pornire mai ușoară fără alunecare și o mers redusă

Întrebări frecvente:

Î. Există marcaje pe biții DEWALT DW1177?

R. Da, există semne de dimensiune pe tijele burghiului pentru identificarea rapidă a dimensiunilor.

Î. Setul DEWALT de burghie de oxid negru include o carcasă?

A. Aceste biți vin într-o carcasă robustă pentru a menține biți organizați. Această carcasă include o încuietoare glisantă cu prindere moale pentru a o menține încuiată în siguranță.

Î. Din ce sunt alcătuiți biții DEWALT DW1177?

A. Acest set de burghie DEWALT este fabricat din oțel de mare viteză, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea cu plastic, lemn și metal.

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
Burghiu DEWALT DW1309 9/64 | AD9AGB 4NX40 DW1309---1€7.84
Burghiu DEWALT DW1314 7/32 | AD9AGC 4NX45 DW1314---1€12.50
Burghiu DEWALT DW1320 5/16 | AD9AGD 4NX48 DW1320---1€20.24
Burghiu DEWALT DW1324 3/8 | AD9AGE 4NX49 DW1324---1€29.77
Burghiu DEWALT DW1332 1/2 | AD9AGF 4NX51 DW1332---1€49.65
Burghiu DEWALT DW2722 1/8 | AF2RCU 6XG77 DW2722---2€9.00
DEWALT DW1123 Burghiu Hss 23/64 inch oxid negru | AF8PJY 29EG26 DW11230.3594 "4.875 "23 / 64 "1€13.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1177 Set burghie din oțel de mare viteză, finisaj cu oxid negru - 20 buc
€77.45 /unitate