Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1642 Diametru bit de alimentare cu autoalimentare 4 5/8 Coadă 1/2 | AB2YYN 1PX22

DEWALT DW1642 Diametrul bitului de alimentare automată 4 5/8 Coadă 1/2

În stoc
Element: AB2YYN Model: DW1642Crucea Ref: 1PX22
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
€319.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de autoalimentare
Bit Dia.4.625 "
ConstrucţieOtel carbon
Diametru4 5 / 8 "
MaterialAliaj din oțel carbon
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8207506000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț
DEWALT DW1630 Bit de alimentare cu diametrul 1 | AB2YYC 1PX10 DW16301"1"1 / 2 "€60.78
DEWALT DW1632 Diametru bit de alimentare cu autoalimentare 1 1/4 Coadă 1/2 | AB2YYD 1PX12 DW16321.25 "1 1 / 4 "1 / 2 "€62.41
DEWALT DW1634 Diametru bit de alimentare cu autoalimentare 1 1/2 Coadă 1/2 | AB2YYE 1PX14 DW16341.5 "1 1 / 2 "1 / 2 "€69.22
DEWALT DW1636 Bit de alimentare cu diametrul 2 tije 1/2 | AB2YYG 1PX16 DW16362"2"1 / 2 "€68.16
DEWALT DW1637 Diametru bit de alimentare cu autoalimentare 2 1/8 Coadă 1/2 | AB2YYH 1PX17 DW16372.125 "2 1 / 8 "1 / 2 "€70.89
DEWALT DW1638 Bit pilot cu alimentare automată 7/16 inch | AB2YYJ 1PX18 DW16382.25 "2 1 / 4 "7 / 16 "€73.28
DEWALT DW1639 Burghie de foraj pentru lemn Diametru 2 9/16 | AB2YYK 1PX19 DW16392-9/16 "2 9 / 16 "1 / 2 "€77.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1642 Diametrul bitului de alimentare automată 4 5/8 Coadă 1/2
€319.44 /unitate