Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1775 Bit pentru agățat de clopot 3/8 Diametru 18l 3/8 Coadă | AD7EHB 4DY34

DEWALT DW1775 Bit pentru agățare Bell 3/8 Diametru 18l 3/8 Coadă

În stoc
Element: AD7EHB Model: DW1775Crucea Ref: 4DY34
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
€41.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBellhanger Bits
Bit Dia.3 / 8 "
Tăierea muchiei135 Punct divizat
Diametru3 / 8 "
Lungime18 "
Lungime totală18 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
DEWALT DW1780 Bit pentru agățat de clopot 3/8 diametru 24l 3/8 tija | AD7EHF 4DY39 DW178024 "24 "€40.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1775 Bit pentru agățare Bell 3/8 Diametru 18l 3/8 Coadă
€41.95 /unitate