Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1780 Bit pentru agățat de clopot 3/8 diametru 24l 3/8 tija | AD7EHF 4DY39

DEWALT DW1780 Bit pentru agățare Bell 3/8 Diametru 24l 3/8 Coadă

În stoc
Articol: AD7EHF Model: DW1780Crucea Ref: 4DY39
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
€40.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBellhanger Bits
Bit Dia.3 / 8 "
Tăierea muchiei135 Punct divizat
Diametru3 / 8 "
Lungime24 "
Lungime totală24 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)68.07
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
DEWALT DW1775 Bit pentru agățat de clopot 3/8 Diametru 18l 3/8 Coadă | AD7EHB 4DY34 DW177518 "18 "€41.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1780 Bit pentru agățare Bell 3/8 Diametru 24l 3/8 Coadă
€40.73 /unitate