Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghie de gaurit cu ciocan DEWALT DW5764, 1-1/2 x 22 inchi | AD8NKY 4LD18

DEWALT DW5764 Burghie cu ciocan canelat 1-1/2 x 22 in

În stoc
Element: AD8NKY Model: DW5764Crucea Ref: 4LD18

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€279.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Bit Dia.1.5 "
Lungimea găuririi17 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală22 "
Shak ShapeSplina
Dimensiunea cozii3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4165
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăPreț
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5701 canelurat 3/8 x 13 in | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "€75.94
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5704, 1/2 x 16 inchi | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€70.80
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5705 1/2 x 22 inchi | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€84.55
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5706 canelurat 1/2 x 27 in | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€118.01
DEWALT DW5708 Burghie cu ciocan canelat 9/16 x 10 in | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€10.84
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5710 canelurat 5/8 x 16 in | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€88.56
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5711, 5/8 x 22 inchi | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "€100.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5764 Burghie cu ciocan canelat 1-1/2 x 22 in
€279.26 /unitate