Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu cu ciocan DEWALT DW5820 Sds Max 1 x 36 in | AE4TCX 5MP67

DEWALT Burghiu cu ciocan DW5820 Sds Max 1 x 36 in

În stoc
Articol: AE4TCX Model: DW5820Crucea Ref: 5MP67

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€384.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan din carbură
Bit Dia.1"
Lungimea găuririi31 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală36 "
Shak ShapeSDS Max
Dimensiunea cozii45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7595
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)94.49
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8467210070
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
Burghiu cu ciocan DEWALT DW55200 Sds Plus 1/4 x 12 inchi | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€42.59
Burghiu cu ciocan DEWALT DW55300 Sds Plus 3/8 x 12 inci | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€37.56
Burghiu cu ciocan DEWALT DW5227 rotund 5/32 x 6 in | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"Rundă1 / 4 "€8.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Burghiu cu ciocan DW5820 Sds Max 1 x 36 in
€384.40 /unitate