Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu cu ciocan DEWALT DW55200 Sds Plus 1/4 x 12 inchi | AC7CUY 38A907

DEWALT DW55200 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/4 x 12 in

În stoc
Element: AC7CUY Model: DW55200Crucea Ref: 38A907

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan din carbură
Bit Dia.1 / 4 "
Lungimea găuririi10 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală12 "
Shak ShapeSDS Plus
Dimensiunea cozii25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
Burghiu cu ciocan DEWALT DW55300 Sds Plus 3/8 x 12 inci | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€37.56
Burghiu cu ciocan DEWALT DW5227 rotund 5/32 x 6 in | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"Rundă1 / 4 "€8.70
Burghiu cu ciocan DEWALT DW5820 Sds Max 1 x 36 in | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS Max45 / 64 "€384.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW55200 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/4 x 12 in
€42.59 /unitate