Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW5832 Bull Point 11 In | AD8NMA 4LD49

DEWALT DW5832 Bull Point 11 in

În stoc
Element: AD8NMA Model: DW5832Crucea Ref: 4LD49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€38.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument SDS Max Demolition
Lungime12 "
Lungime totală12 "
TipBull Point

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiLungimeLungime totalăTipPreț
DEWALT DW5833 Bull Point 18 In | AD8NMB 4LD50 DW5833-18 "18 "Bull Point€42.70
DEWALT DW5834 Dalta rece | AD8NMC 4LD51 DW58341"7/8 x 11 "12 "Dalta rece€37.11
DEWALT DW5835 Dalta rece | AD8NMD 4LD52 DW58351"7/8 x 16 "18 "Dalta rece€39.63
DEWALT DW5837 Scalare cu daltă 12 in | AD8NME 4LD54 DW58372"11.25 "12Daltă de scalare€77.54
DEWALT DW5843 Bush Head | AD8NMF 4LD56 DW58432"1-3 / 8 x 12 "9 3 / 5 "Unealtă cu bucșă€194.69
DEWALT DW5847 Driver tijă de împământare | AD8NMG 4LD57 DW5847-3 / 4 "-Șofer de tijă de masă€126.08
DEWALT DW5838 Scalare cu daltă | AE4TCZ 5MP70 DW58383"3 x 12 "12 "Daltă de scalare€81.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5832 Bull Point 11 in
€38.02 /unitate