Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW5916 Burghiu cu percuție Sds Max 2 x 12 inchi | AC8GXE 3AB19

DEWALT DW5916 Burghiu cu percuție Sds Max 2 x 12 in

În stoc
Articol: AC8GXE Model: DW5916Crucea Ref: 3AB19

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€356.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de forat cu ciocan
Bit Dia.2"
Lungimea găuririi10 "
Lungime totală12 "
Shak ShapeSDS Max
Dimensiunea cozii45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8207502080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
DEWALT DW5914 Burghiu cu percuție Sds Max 1-3/4 x 12 inci | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€354.09
DEWALT DW5915 Burghiu cu percuție Sds Max 1-3/4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€382.99
DEWALT DW5917 Burghiu cu percutor Sds Max 2 x 22 in | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS Max45 / 64 "€387.28
DEWALT DW5918 Burghiu cu percuție Sds Max 2-3/4 x 12 inchi | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€400.91
DEWALT DW5919 Burghiu cu percuție Sds Max 2-3/4 x 22 inchi | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€451.45
DEWALT DW5920 Burghiu cu percuție Sds Max 3-1/4 x 12 inci | AC8GXJ 3AB23 DW59203.25 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€452.47
DEWALT DW5921 Burghiu cu percuție Sds Max 3-1/4 x 22 inchi | AC8GXK 3AB24 DW59213.25 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€503.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5916 Burghiu cu percuție Sds Max 2 x 12 in
€356.59 /unitate