Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW5950 Bull Point 12 In | AD8NMV 4LD69

DEWALT DW5950 Bull Point 12 in

În stoc
Element: AD8NMV Model: DW5950Crucea Ref: 4LD69

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de demolare hexagonală de 3/4 "
Lungime12 "
Lungime totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207502030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 4LD69 este un înlocuitor sugerat pentru 22UU88

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiArticolLungimeLungime totalăPreț
DEWALT DW5951 Bull Point 18 inch Lungime totală 3/4 Hex | AD8NMW 4LD70 DW5951-Instrument de demolare hexagonală de 3/4 "20 "18 "€35.72
DEWALT DW5952 Scalare cu daltă | AD8NMX 4LD71 DW59523"Instrument de demolare hexagonală de 3/4 "3 x 12 "12 "€45.79
DEWALT DW5953 Dalta rece 1 x 12 inchi | AD8NMY 4LD72 DW59531"Instrument de demolare hexagonală de 3/4 "1 x 12 "12 "€5.53
DEWALT DW5954 Dalta rece 1 x 20 inchi | AD8NMZ 4LD73 DW59541"Instrumentul de demolare-18 "€33.17
DEWALT DW5958 Driver tijă de împământare | AD8NNA 4LD77 DW5958-Instrument de demolare hexagonală de 3/4 "5/8 "la 3/4"10.75 "€157.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5950 Bull Point 12 in
€5.54 /unitate