Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWA1833 Hole Saw Bi-metal Saw Diameter 2-1/16 Inch | AF8PHC 29DZ11

DEWALT DWA1833 Ferăstrău cu găuri Bi-metal Diametru 2-1/16 inch

În stoc
Element: AF8PHC Model: DWA1833Crucea Ref: 29DZ11
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
€6.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Arbor Hole5 / 8 "
Max. Adâncimea de tăiere1-13/16 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia.
Pitch StylePitch variabil
Saw Dia.2-1/16 "
Denti pe inch4/5
Dimensiune de filet5 / 8-18
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Cerere de ferăstrău primar: metal
    • ,
    • Replacement Arbor No.:Mfr. No. DW1805 or DW1803
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire nr. Nr. DW1808

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleArticolMax. Adâncimea de tăiereSaw Dia.Dimensiunea coziiDenti pe inchDimensiune de filetPreț
DEWALT D180012IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 3/4 in | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€29.49
DEWALT D180014IR Ferăstrău cu găuri cu impact Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€30.46
DEWALT D180016IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 1 in | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1"1/4 "Hex8-€26.54
DEWALT D180018IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/8 inci | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€32.48
DEWALT D180020IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/4 inci | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-€34.62
DEWALT D180022IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-3/8 inci | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-€35.13
DEWALT D180024IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/2 inci | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€37.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA1833 Ferăstrău cu găuri Bi-metal Diametru 2-1/16 inch
€6.05 /unitate