Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu DEWALT DWD210G, Dimensiune mandrina de 1/2 inch, cu cheie, 1, 250 Rpm Viteză liberă, 10 A curent, 120 VAC | CP3PDV 3GRF1

DEWALT DWD210G Drill, 1/2 Inch Chuck Size, Keyed, 1, 250 Rpm Free Speed, 10 A Current, 120VAC

În stoc
Articol: CP3PDV Model: DWD210GRef încrucișat: 3GRF1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€307.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChuck

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Burghiu DEWALT DWD220, Dimensiune mandrină de 1/2 inch, cu cheie, 1, 200 Rpm Viteză liberă, 10 A curent, 120 VAC | CP3PDU 5YAW9 DWD220€337.60
Burghiu DEWALT DW235G, Dimensiune mandrină de 1/2 inch, cu cheie, 1000 rpm viteză liberă, curent 8.5 A, 120 VAC | CP3PDW 4LF73 DW235G€236.63
Mașină de găurit DEWALT DWD215G, dimensiune mandrina de 1/2 inch, fără cheie, 1, 250 rpm viteză liberă, curent 10 A, 120 VAC | CP3PDY 3GRF2 DWD215G€327.20
Mașină de găurit DEWALT DW246, dimensiune mandrina de 1/2 inch, fără cheie, viteză liberă 600 rpm, curent 7.8 A, 120 VCA | CP3PEB 4LF77 DW246€331.76
Burghiu DEWALT DW223G, Dimensiune mandrină de 3/8 inch, cu cheie, 1, 250 Rpm Viteză liberă, 7 A curent, 120 VAC | CP3PEJ 4LF70 DW223G€288.83
Burghiu DEWALT DWE1014, Dimensiune mandrină de 3/8 inch, cu cheie, 2, 800 Rpm Viteză liberă, 7 A curent, 120 VAC | CP3PEK 53DR71 DWE1014€197.85
Burghiu DEWALT DW245, Dimensiune mandrină de 1/2 inch, cu cheie, 600 rpm viteză liberă, curent 7.8 A, 120 VCA | CP3PEQ 4LF76 DW245€309.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWD210G Drill, 1/2 Inch Chuck Size, Keyed, 1, 250 Rpm Free Speed, 10 A Current, 120VAC
€307.45 /unitate