Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level aluminiu 24 inch galben | AH3CDY 31CN06

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminiu 24 inch galben

În stoc
Element: AH3CDY Model: DWHT42163Crucea Ref: 31CN06
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
€81.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul I-Beam
Acuratete0.0005 "
CuloriGalben
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetPamant rar
Numărul de caneluri0
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți4
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcrilic de mare impact
Tip flaconBloca

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic
    • Top Citește: Nu
    • Număr de flacoane de 30 de grade: 0
    • Număr de flacoane de 45 de grade: 0
    • Flacoane aprinse: Nu

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level aluminiu 24 inch | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "€57.73
DEWALT DWHT42166 Nivel I-Beam Aluminiu 48 inch | AH3CDZ 31CN07 DWHT4216648 "€89.50
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level aluminiu 72 inch galben | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "€115.38
RFQ
DEWALT DWHT42170 Nivel I-Beam Aluminiu 78 inch | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "€138.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminiu 24 inch galben
€81.45 /unitate