Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWHTTR130LH Capsator manual Heavy Duty Narrow Crown | AH3CET 31CN63

DEWALT DWHTTR130LH Capsator manual Heavy Duty Narrow Crown

În stoc
Articol: AH3CET Model: DWHTTR130LHCrucea Ref: 31CN63

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de capse
Culoare carcasăGalben
Material corpAluminiu
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)Nespecificat
Lungimea piciorului1/4 "la 1/2"
Lungimea unghiilor (inch)Numai capse
Lungime totală7.25 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue100
Tip capsăCoroană îngustă rezistentă
Lăţime27 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)18.03
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tipul unghiilor: Fără unghii
    • Capacitatea unghiilor: Niciuna

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWHTTR130LH Capsator manual Heavy Duty Narrow Crown
€53.68 /unitate