Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWST17804 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30

DEWALT DWST17804 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5

În stoc
Articol: AH2GRC Model: DWST17804Crucea Ref: 28AD30
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
€124.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente Stackale
Material cutiePlastic
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareamată
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii4"
Înălțimea interioară4 1 / 3 "
Lățimea interioară12.5 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor2
În afara adâncimii4"
În afara înălțimii5"
Lățimea exterioară13 "
Adâncimea totală4.5 "
Inălțime totală5"
Lățimea totală13 "
Capacitate de stocare217 cu. în.
Capacitate de greutate66 lb.
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)31.24
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDiapozitive cu sertareDesign mânerInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutateÎnălțimea interioarăPreț
DEWALT DWST17807 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "Nici unulFață pliabilă, partea de sus pliabilă5"13 "212 cu. în.66 lb.4.25 "€62.91
DEWALT DWST17808 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "Nici unulFață pliabilă, partea de sus pliabilă5"13 "212 cu. în.66 lb.4.25 "€98.88
DEWALT DWST17805 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "Nici unulFață pliabilă5"13 "208 cu. în.22 Lb.4 1 / 6 "€105.45
DEWALT DWST17806 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 9-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "Nici unulTop pliant11.875 "17.25 "2010 cu. în.44 lb.-€94.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWST17804 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5
€124.22 /unitate