DEWALT DWST17806 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 9-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRG 28AD34

DEWALT DWST17806 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 9-1/2 adâncime x 5 înălțime

În stoc
Element: AH2GRG Model: DWST17806Crucea Ref: 28AD34

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€94.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutiePlastic
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerTop pliant
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
În afara adâncimii13 "
În afara înălțimii11 "
Lățimea exterioară17 "
Adâncimea totală13 "
Inălțime totală11.875 "
Lățimea totală17.25 "
Capacitate de stocare2010 cu. în.
Capacitate de greutate44 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)30.23
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDiapozitive cu sertareDesign mânerInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutateÎnălțimea interioarăPreț
DEWALT DWST17804 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "BearingTop pliant5"13 "217 cu. în.66 lb.4 1 / 3 "€124.22
DEWALT DWST17807 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "Nici unulFață pliabilă, partea de sus pliabilă5"13 "212 cu. în.66 lb.4.25 "€62.91
DEWALT DWST17808 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "Nici unulFață pliabilă, partea de sus pliabilă5"13 "212 cu. în.66 lb.4.25 "€98.88
DEWALT DWST17805 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "Nici unulFață pliabilă5"13 "208 cu. în.22 Lb.4 1 / 6 "€105.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWST17806 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 9-1/2 adâncime x 5 înălțime
€94.08 /unitate