Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWST17808 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRE 28AD32

DEWALT DWST17808 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime

În stoc
Element: AH2GRE Model: DWST17808Crucea Ref: 28AD32
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
€98.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutiePlastic
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerFață pliabilă, partea de sus pliabilă
În interiorul adâncimii4"
Înălțimea interioară4.25 "
Lățimea interioară12.5 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere2
Număr de bucați1
Numărul tăvilor0
În afara adâncimii4"
În afara înălțimii5"
Lățimea exterioară13 "
Adâncimea totală4.5 "
Inălțime totală5"
Lățimea totală13 "
Capacitate de stocare212 cu. în.
Capacitate de greutate66 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDiapozitive cu sertareDesign mânerInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutateÎnălțimea interioarăPreț
DEWALT DWST17804 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "BearingTop pliant5"13 "217 cu. în.66 lb.4 1 / 3 "€124.22
DEWALT DWST17807 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "Nici unulFață pliabilă, partea de sus pliabilă5"13 "212 cu. în.66 lb.4.25 "€62.91
DEWALT DWST17805 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "Nici unulFață pliabilă5"13 "208 cu. în.22 Lb.4 1 / 6 "€105.45
DEWALT DWST17806 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 9-1/2 adâncime x 5 înălțime | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "Nici unulTop pliant11.875 "17.25 "2010 cu. în.44 lb.-€94.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWST17808 Cutie de scule portabilă stivuită 13 lățime x 4-1/2 adâncime x 5 înălțime
€98.88 /unitate