Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM1411080 Ancoră cu șurub, 1/4 inch diametru, oțel, 100 buc | CG6MTL 411D38

DEWALT PFM1411080 Ancoră cu șurub, diametru ancore de 1/4 inch, oțel, 100 buc.

În stoc
Articol: CG6MTL Model: PFM1411080Crucea Ref: 411D38
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
€134.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2 5 / 8 "
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului1 / 4 în
Distanța marginii1 1/2 in
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 5 / 8 "
Min. Încorporare1"
Tip șurubȘurub Ancoră
Aprobat seismicDa
Forfecare finală (Lb.)1,755 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)2,955 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Tara natalaTaiwan

Detalii produs:

    • Perete cortină, garduri, geamuri, manipulare materiale, rafturi, rafturi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM1411080 Ancoră cu șurub, diametru ancore de 1/4 inch, oțel, 100 buc.
€134.37 /ambalaj