DEWALT PFM1411760 Screw Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., Steel, 20PK | CG6MTP 411D60

DEWALT PFM1411760 Ancoră cu șurub, diametru ancore de 3/4 inch, oțel, 20 buc.

În stoc
Articol: CG6MTP Model: PFM1411760Crucea Ref: 411D60

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€239.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei5"
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului3 / 4 în
Distanța marginii1 3/4 in
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2 1 / 2 "
Min. Încorporare2 1 / 2 "
Tip șurubȘurub Ancoră
Aprobat seismicDa
Forfecare finală (Lb.)18,685 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)13,035 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.975
Tara natalaTaiwan

Detalii produs:

    • Perete cortină, garduri, geamuri, manipulare materiale, rafturi, rafturi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM1411760 Ancoră cu șurub, diametru ancore de 3/4 inch, oțel, 20 buc.
€239.20 /ambalaj