Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM2261100 Ancoră orizontală pentru fixare tijă, dimensiune tijă de 3/8 inch, placată cu zinc, 25 buc | CD2FZJ 54PD86

DEWALT PFM2261100 Ancoră orizontală pentru fixare tijă, dimensiune tijă de 3/8 inch, placată cu zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: CD2FZJ Model: PFM2261100Crucea Ref: 54PD86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€79.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de prindere orizontală a tijei
Material de ancorareOţel
CuloriSilver
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 2 "
Capacitate de încărcare1800 lbs.
MaterialOţel
Tipul punctului17
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Lungime coadă2"
Mărimea3 / 8-16
StandardListat UL
TipOrizontală
Foloseste cu54TU04

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM2261100 Ancoră orizontală pentru fixare tijă, dimensiune tijă de 3/8 inch, placată cu zinc, 25 buc.
€79.63 /ambalaj