DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Banc de testare a umidității cerealelor | AC2MFE 2LBA7

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Banc de testare a umidității cerealelor

În stoc
Element: AC2MFE Model: GAC2100AGZCrucea Ref: 2LBA7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,605.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de umiditate a cerealelor
Temperatura ambientală. Gamă41 până la 113 F.
Durata ciclului32 sec.
AfişaLCD
interfaţăTouch pad
Conținutul de umiditate5 până la 45% dependent de cereale
Sursa de putere120 / 240 VAC
TipBancă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.67
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9027808090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de umiditate ambientală (0 până la 95%)
    • Temperatura cerealelor (32 grade până la 122 grade F)
    • Număr de limbi (8)
    • Dimensiunea eșantionului (250 de grame, în funcție de cereale)
    • Temp. Diferenţial (36 grade F)

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereTipPreț
Tester de umiditate pentru cereale DICKEY-JOHN GAC500XT semi-portabil | AC2MFF 2LBA8 GAC500XT120 / 240VAC sau 12VDCSemi-portabil€5,077.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Banc de testare a umidității cerealelor
€7,605.87 /unitate