Tester de umiditate pentru cereale DICKEY-JOHN GAC500XT semi-portabil | AC2MFF 2LBA8

DICKEY-JOHN Tester de umiditate pentru cereale GAC500XT semi-portabil

În stoc
Element: AC2MFF Model: GAC500XTCrucea Ref: 2LBA8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,077.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de umiditate a cerealelor
Temperatura ambientală. Gamă41 până la 113 F.
Durata ciclului16 sec.
AfişaLCD
interfaţăTouch pad
Conținutul de umiditate5 până la 45% dependent de cereale
Sursa de putere120 / 240VAC sau 12VDC
TipSemi-portabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.135
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS9027808090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de umiditate ambientală (0 până la 95%)
    • Temperatura cerealelor (32 grade până la 122 grade F)
    • Număr de limbi (10)
    • Dimensiunea eșantionului (250 de grame, în funcție de cereale)
    • Temp. Diferenţial (36 grade F)

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereTipPreț
DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Banc de testare a umidității cerealelor | AC2MFE 2LBA7 GAC2100AGZ120 / 240 VACBancă€7,605.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKEY-JOHN Tester de umiditate pentru cereale GAC500XT semi-portabil
€5,077.12 /unitate