Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISC-LOCK SSG-107 Lock Washer Bolt, 5/8 Inch Bolt, Stainless Steel, 100Pk | AH7CVB 36RL86

DISC-LOCK SSG-107 șurub șaibă de blocare, șurub de 5/8 inch, oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CVB Model: SSG-107Crucea Ref: 36RL86
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
€745.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.651 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.10.247 "
Rockwell HardnessHRC 25
Mărimea5 / 8 "
Grosime0.134 "
TipPană

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISC-LOCK SSG-107 șurub șaibă de blocare, șurub de 5/8 inch, oțel inoxidabil, 100 buc.
€745.80 /ambalaj