Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 12216PK Screw Tek, 3/4 Inch Length, 100Pk | AD3PBY 40K705

DISCO 12216PK Screw Tek, lungime 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3PBY Model: 12216PKCrucea Ref: 40K705
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
€23.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaNegru fosfat
Culoarea capuluiNegru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală1 / 4 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet#8
Tipunul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318140000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 12216PK Screw Tek, lungime 3/4 inch, 100 buc.
€23.78 /ambalaj