Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1284PK Piuliță pentru puț, oțel, dimensiune filet 6 X 1.00 mm, 10 buc | AD3PEM 40K764

DISCO 1284PK Piuliță, oțel, dimensiune filet 6 X 1.00 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AD3PEM Model: 1284PKCrucea Ref: 40K764
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
€29.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Înălţime11 / 16 "
MaterialCauciuc
Tip piulițăBine
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6 x 1mm
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS4016995010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1284PK Piuliță, oțel, dimensiune filet 6 X 1.00 mm, 10 buc.
€29.27 /ambalaj