Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1350PK Piuliță gamă largă, dimensiune #8, lungime 13/16 inch, 100 buc | AD3PAW 40K679

DISCO 1350PK Piuliță gamă largă, dimensiune #8, lungime 13/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3PAW Model: 1350PKCrucea Ref: 40K679
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
€24.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului3 / 8 "
Dia./Dimensiunea firului#8
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.020 - 0.150 "
Înălţime5 / 16 "
Lungime13 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
TipGama largă
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1350PK Piuliță gamă largă, dimensiune #8, lungime 13/16 inch, 100 buc.
€24.15 /ambalaj