Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1865PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 13/16 Inch Length, 25Pk | AD3NWV 40K585

DISCO 1865PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 13/16 inci, 25 buc.

În stoc
Element: AD3NWV Model: 1865PKCrucea Ref: 40K585
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
€17.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Cap Dia.1-5/16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului13 / 16 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitIzolatie capota

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1865PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 13/16 inci, 25 buc.
€17.48 /ambalaj