Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1930PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk | AD3NWZ 40K589

DISCO 1930PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 3/4 inci, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NWZ Model: 1930PKCrucea Ref: 40K589
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
€13.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Cap Dia.1.625 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitIzolatie capota

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1930PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 3/4 inci, 25 buc.
€13.87 /ambalaj