Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dispozitiv de reținere DISCO 5710PK, negru, nailon, 3/8 inch diametru, 27/32 inch lungime, 25 buc | AD3NWM 40K578

DISCO 5710PK Dispozitiv de reținere, negru, nailon, 3/8 inch Diametru, 27/32 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NWM Model: 5710PKCrucea Ref: 40K578
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
€14.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Grip Range0.115 - 0.565 "
Cap Dia.1"
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capRundă
Mărimea găurii3 / 8 "
Nituit Dia.3 / 8 "
Lungimea nitului27 / 32 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitreținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5710PK Dispozitiv de reținere, negru, nailon, 3/8 inch Diametru, 27/32 inch lungime, 25 buc.
€14.22 /ambalaj