Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5751PK Nut, Wide Range, #10 Size, 7/8 Inch Length, 25PK | AD3PAY 40K681

DISCO 5751PK Nut, Wide Range, #10 Size, 7/8 Inch Length, 25PK

În stoc
Articol: AD3PAY Model: 5751PKCrucea Ref: 40K681
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
€13.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului11 / 32 "
Dia./Dimensiunea firului#10
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.150 "
Înălţime5 / 16 "
Lungime7 / 8 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
TipGama largă
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5751PK Nut, Wide Range, #10 Size, 7/8 Inch Length, 25PK
€13.27 /ambalaj