Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5984PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #8, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc | AD3PCB 40K708

DISCO 5984PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #8, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PCB Model: 5984PKCrucea Ref: 40K708
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
€16.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNegru fosfat
Cap Dia.13 / 32 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capTop plat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5984PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #8, lungime 3/4 inch, Phillips, 100 buc.
€16.76 /ambalaj