Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 8172PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 3/16 inch, lungime 21/32 inch, 50 buc | AD3NVW 40K563

DISCO 8172PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 3/16 inchi, lungime de 21/32 inci, 50 buc.

În stoc
Element: AD3NVW Model: 8172PKCrucea Ref: 40K563
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
€22.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreținere
CuloriNegru
Grip Range0.060 - 0.390 "
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii3 / 16 "
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului21 / 32 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitPanoul de bord

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 8172PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 3/16 inchi, lungime de 21/32 inci, 50 buc.
€22.82 /ambalaj