Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 8862BPK Dispozitiv de reținere, negru, nailon, 5/16 inch diametru nit, 1-1/16 inch lungime, 25 buc | AD3NWJ 40K575

DISCO 8862BPK Dispozitiv de reținere, negru, nailon, 5/16 inch Diametru, 1-1/16 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NWJ Model: 8862BPKCrucea Ref: 40K575
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
€21.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Grip Range0.090 - 0.815 "
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii5 / 16 "
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului1 1 / 16 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitreținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 8862BPK Dispozitiv de reținere, negru, nailon, 5/16 inch Diametru, 1-1/16 inch lungime, 25 buc.
€21.19 /ambalaj