Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9118PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 1/8 Inch Rivet Dia., 50Pk | AD3PGV 40K818

DISCO 9118PK Nit orb, dom, aluminiu, 1/8 inch Diametru, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3PGV Model: 9118PKCrucea Ref: 40K818
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
€16.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range1/16 "la 1/8"
Cap Dia.3 / 8 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii1 / 8 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitAluminiu
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9118PK Nit orb, dom, aluminiu, 1/8 inch Diametru, 50 buc.
€16.23 /ambalaj