Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9132PK Retainer, Black, Nylon, 9/32 Inch Hole Size, 1-11/64 Inch Length, 25Pk | AD3NWG 40K573

DISCO 9132PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 9/32 inch, lungime 1-11/64 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NWG Model: 9132PKCrucea Ref: 40K573
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
€19.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Grip Range0.055 - 1.005 "
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capRundă
Mărimea găurii9 / 32 "
Nituit Dia.9 / 32 "
Lungimea nitului1 11 / 64 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitreținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9132PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 9/32 inch, lungime 1-11/64 inch, 25 buc.
€19.66 /ambalaj