Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9145PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 50 buc | AD3PCF 40K712

DISCO 9145PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 50 buc.

În stoc
Element: AD3PCF Model: 9145PKCrucea Ref: 40K712
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
€12.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNegru fosfat
Cap Dia.1 / 2 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capTop plat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9145PK Șurub cu partea superioară plată, dimensiune #10, lungime 3/4 inch, Phillips, 50 buc.
€12.85 /ambalaj