Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9543PK Șurub, oval, oțel inoxidabil, lungime 1 inch, 25 buc | AD3PEL 40K763

DISCO 9543PK Șurub, oval, oțel inoxidabil, lungime 1 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PEL Model: 9543PKCrucea Ref: 40K763
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
€23.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
Tipul de unitatePhillips
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capOval
Mărimea găurii1 / 4 "
Lungime1"
MaterialOţel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9543PK Șurub, oval, oțel inoxidabil, lungime 1 inch, 25 buc.
€23.47 /ambalaj