Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DMC HDPS-75 Curea de conductă HD Oțel 3/4 inch 4 5/16 inch lungime | AD8HTT 4KJV9

DMC HDPS-75 Curea pentru țeavă Hd Oțel 3/4 inch 4 5/16 inch Lungime

În stoc
Element: AD8HTT Model: HDPS-75Crucea Ref: 4KJV9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea pentru țevi rezistente
Diametrul gaurii.7 / 16 "
Lungime4 5 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Grosime1 / 8 "
TipOțel simplu
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii.LungimeDimensiunea conducteiGrosimeLăţimePreț
DMC HDPS-50 Curea de conductă HD Oțel 1/2 inch 4 1/8 inch lungime | AD8HTR 4KJV8 HDPS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€3.73
DMC HDPS-100 Curea de conductă HD Oțel 1 inch 4 3/4 inch lungime | AD8HTU 4KJW1 HDPS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€3.92
DMC HDPS-125 Curea de conductă HD Oțel 1 1/4 inch 5 1/8 inch lungime | AD8HTV 4KJW2 HDPS-1257 / 16 "5.125 "1-1/4 "1 / 8 "1.25 "€4.86
DMC HDPS-150 Curea de conductă HD Oțel 1 1/2 inch 5 9/16 inch Lungime | AD8HTW 4KJW3 HDPS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1/2 "1 / 8 "1.25 "€5.22
DMC HDPS-200 Curea de conductă HD Oțel 2 inchi 5 13/16 inci lungime | AD8HTX 4KJW4 HDPS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€5.49
DMC HDPS-250 Curea de conductă HD Oțel 2 1/2 inch 6 5/8 inch lungime | AD8HTY 4KJW5 HDPS-2507 / 16 "6.625 "2-1/2 "1 / 4 "1.25 "€9.56
DMC HDPS-300 Curea de conductă HD Oțel 3 inchi 7 5/16 inci lungime | AD8HTZ 4KJW6 HDPS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€10.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DMC HDPS-75 Curea pentru țeavă Hd Oțel 3/4 inch 4 5/16 inch Lungime
€3.82 /unitate