Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMINION FAUCETS 77-1850 Baterie Manual 1 Maner Maneta Ips Ceramica | AG2PQB 31XJ42

DOMINION FAUCETS 77-1850 Baterie Manual 1 Mâner Pârghie Ips Ceramic

În stoc
Articol: AG2PQB Model: 77-1850Crucea Ref: 31XJ42
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
€123.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Material corpAlamă / Plastic
ConformitateAB1953, certificat EPA Watersense
ConexiuneIPS de 1/2 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.75 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere1
Numărul de găuri2
Inălțime totală6"
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 46-1852
Lungimea canalului8"
Tipul supapeiCeramică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelChiuveta pentru robinetNumărul de mânereInălțime totalăCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeiPreț
DOMINION FAUCETS 77-1800 Manual de robinet 1 mâner Pârghie Ips Ball | AG2PQA 31XJ41 77-1800Leagăn16"Mfr. Nr. PB70S8"Minge€86.90
DOMINION FAUCETS 77-2100 robinet manual 1 mâner pârghie ceramică | AG2PQD 31XJ44 77-2100Scoateți spray-ul16"Mfr. Nr. PB70S10 "Ceramică€128.28
DOMINION FAUCETS 77-6105 robinet manual 1 mâner pârghie 1/2 inch Ips | AG2PQG 31XJ47 77-6105Arcul Swing210 "Mfr. Nr. 11-17478"Ceramică€99.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-1850 Baterie Manual 1 Mâner Pârghie Ips Ceramic
€123.08 /unitate